中部コーポレーション
初雪 電動式ブロックアイススライサー
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質
外装:ABS樹脂等
質量(kg)
20
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)
(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
95/82.5
調整機能
粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番
7-0885-0301
製氷能力
1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)
6-0839-0301
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88848085
HB320A
¥
167,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200