サイクルスタンド CS-H型

サイクルスタンド CS-H型 - ダイケン

スタンドの高低順入換可。
オールアンカー付き。
400ピッチと600ピッチ、スペースに合わせて選べます。

材質(土台)鋼板、(スタンド)棒鋼溶融亜鉛めっき奥行(mm)520収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg内容量1台
注意
※連続する場合、次のスタンドが同じピッチになるよう設置してください。
※18インチ以上の標準サイズの自転車で設定されていますのでご注意ください。
※同方向から自転車を入れるスタンドピッチは400mmです(CS-HW8、CS-HW12)。
全6種類を絞り込む
収容数
ピッチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
収容数
ピッチ(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16529047CS-H44台4001400740
52,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16529056CS-H66台4002200740
78,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529065CS-HL44台6002000440
52,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529074CS-HL66台6003200440
78,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529083CS-HW88台2001600740
100,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529092CS-HW1212台2002400740
150,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする