ダイケン
スライドラック(自転車ラック)SR-C型
レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
ラックは耐食性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用。
材質
(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(オールアンカー)ステンレス
色
シルバー
ピッチ(mm)
220
収納サイズ
(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)18~28インチ、(質量)30kg
内容量
1台
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※30kg以下の電動アシスト自転車収納可能。
全6種類を絞り込む
収容数
選択してください
5台
6台
7台
8台
10台
型式
基準
連結
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
収容数
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16529108
SR-C6N
6台
基準
¥
144,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529117
SR-C10N
10台
基準
¥
240,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529126
SR-CR5N
5台
連結
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529135
SR-CR6N
6台
連結
¥
144,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529144
SR-CR7N
7台
連結
¥
154,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529153
SR-CR8N
8台
連結
¥
176,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。