スライドラック(自転車ラック)SR-F型

スライドラック(自転車ラック)SR-F型 - ダイケン

奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ。
2段式ラックからの取替需要に最適。
レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。
ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。
自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。

材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A・B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(アンカー)ステンレスシルバータイプ省奥行ピッチ(mm)220収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)30kg内容量1台
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※30kg以下の電動アシスト自転車収納可能。
全6種類を絞り込む
収容数
型式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
収容数
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16529162SR-F6N6台基準
162,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16529178SR-F10N10台基準
270,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529187SR-FR5N5台連結
135,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529196SR-FR6N6台連結
162,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16529205SR-FR7N7台連結
189,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529214SR-FR8N8台連結
216,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする