ダイケン
スライドラック(自転車ラック)SR-S型
ラックの前後差を活かし、ハンドルやカゴの干渉を軽減したラック。
ハンドルやカゴの干渉の軽減により、自転車の出し入れがしやすくなりました。
レールは高耐食性めっき鋼板を使用。
スライドスペースは820mm。
材質
(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具)構造用鋼管、(アンカー)スチール
色
(ラック)オータムグレー、(レール)シルバー
ピッチ(mm)
220
収納サイズ
(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
内容量
1台
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※25kg以下の電動アシスト自転車収納可能。
全6種類を絞り込む
収容数
選択してください
4台
5台
6台
7台
8台
型式
基準
連結
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
収容数
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16529223
SR-S6
6台
基準
¥
126,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529232
SR-SR4
4台
連結
¥
84,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529248
SR-SR5
5台
連結
¥
105,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16529257
SR-SR6
6台
連結
¥
126,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529266
SR-SR7
7台
連結
¥
147,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529275
SR-SR8
8台
連結
¥
168,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。