スライドラック(自転車ラック)SR-K型

スライドラック(自転車ラック)SR-K型 - ダイケン

ラックの高低差を活かし、省奥行を実現しました。
通路幅の狭い所でも設置可能な省奥行タイプのラック。
レールは高耐食性めっき鋼板を使用。
スライドスペースは820mm。

材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具・支柱A・B)構造用鋼管、(アンカー)スチール(ラック)オータムグレー、(レール)シルバータイプ省奥行ピッチ(mm)220収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)30kg内容量1台
注意
※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。
※30kg以下の電動アシスト自転車収納可能。
全6種類を絞り込む
収容数
型式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
収容数
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16529284SR-K66台基準
132,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529293SR-KR44台連結
88,000
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529302SR-KR55台連結
110,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529318SR-KR66台連結
132,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529327SR-KR77台連結
154,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16529336SR-KR88台連結
176,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする