2段式静音自転車ラック

2段式静音自転車ラック - ダイケン

スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。
不着式なので着地音がせず静かです。
ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。
上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。
レール収納時の音を軽減するストッパー付き。

材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール型式ガススプリング式オータムグレータイプ下段スライドラック用ピッチ(mm)600収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg内容量1台
注意
※天井がある場合は高さ2600m以上必要。
※27インチ以上の自転車は入らないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16529354TC-SRGFH
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする