USB2.0ケーブル スタンダード

USB2.0ケーブル スタンダード - ミヨシ
(1件のレビュー)

各種周辺機器との接続に便利な、スタンダードなUSBケーブルです。
プリンターや外付けHDDなど、様々な機器と接続が可能です。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において、6種類の物質が制限されています。
(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル)

規格USB 2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約4.5伝送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※ケーブルを外すときはコネクタをしっかり持って外してください。
※転送速度はパソコン、周辺機器の性能により異なります。(使用する機器及び接続ケーブルの仕様により最も速い転送速度になります。)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16534884USB-N10/BK1ブラック
オープン
取扱い終了
16534893USB-N10/WH1ホワイト
オープン
取扱い終了
16534902USB-N15/BK1.5ブラック
オープン
取扱い終了
16534918USB-N15/WH1.5ホワイト
オープン
取扱い終了
16534927USB-N20/BK2ブラック
オープン
取扱い終了
16534936USB-N20/WH2ホワイト
オープン
取扱い終了
16534945USB-N30/BK3ブラック
オープン
取扱い終了
16534954USB-N30/WH3ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16534954
2015-09-21
用途: 部屋のレイアウト買え
その他業種

ヘアのレイアウトを変えたのですが、最後にプリンター接続でケーブルの長さが足らず新しくケーブルを購入しました。
これで作業も新しい気持ちでスタートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする