曜日別特売

アルミ軽トラテント

アルミ軽トラテント - アルミスアルミ軽トラテント - アルミスアルミ軽トラテント - アルミス
(5件のレビュー)

後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。

材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537298KST-1.81440×1800×1200旧型式
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16537307KST-1.91440×1900×1200新型式
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16537307
2021-08-09
用途: 買い物
その他業種

組み立て説明書の図面が判りにくかったですが、自力て完成させました。
完成品には納得しております。
有り難う御座いました。

3が参考にしています
対象商品 : 16537307
2021-04-19
用途: 園芸【植木の運搬・造園工事)
建設業・工事業

取り付けも簡単でした。
今迄は高い幌を使用しておりました。この高さで十分だと思いますが 欲を言えばあと20cm
高ければ尚いいかなと思いました。
側面が開口できるので取り出しが非常に楽です。
思っていた以上の商品でした。

3が参考にしています
対象商品 : 16537307
2019-09-03
用途: 果樹園農家搬送車輌
自動車・二輪車・自転車関連業

さほど期待してなかったユーザーさんも出来上がりを見て大満足してお帰りになりました。かなりしっかりしてました。

5が参考にしています
対象商品 : 16537298
2016-04-26
用途: 荷物運搬用に買いました。
株式会社廣建自動車・二輪車・自転車関連業

業者に製作させると10万円程したので今回は経費節約でこの商品を買いました。
製作時間2名で1時間で組み立てできました。
簡単な構造で素人でも簡単に組み立てられます。
骨組みを煽りに固定する金具が少し軟弱だと思います。
付属に固定する金具は使わずに他の物で代用しました。
現在、仕事に使用してますが雨漏りもせずしっかり使えてます。
耐久年数はどの位かわかりませんが、できたら補修用幌シートも販売してくれると
ありがたいですね。

10が参考にしています
対象商品 : 16537298
2017-05-15
用途: 物資の運搬
教育・研究機関

スズキの軽トラとのサイズの不一致。どんなに頑張って幌を引っ張っても、10cmほど足りない。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする