曜日別特売

スーパースリムスタイルメーター 温度計

スーパースリムスタイルメーター 温度計 - KOSO
(31件のレビュー)

お買い上げより1年間の保証付。説明書:日本語説明書付きだから取付けもラクラク!
KOSO製デジタル表示温度計です。水温、油温、ヘッド温度等の計測に使用可能愛車の管理に必需品です。メーカーのオプションセンサー対応品。

セット内容メーター本体×1、割込みコネクター×2、マジックテープ×1set、温度センサー延長ハーネス×1、温度センサーPT1/8×1表示範囲0-120度(最小変化単位: 1度)警告フラッシュ機能付き(120度超過時)使用電圧(V)DC12使用温度範囲(℃)外気温-10~+60本体寸法(mm)56.4×27×11本体質量(g)約22内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16541595KS-M-TBブルー
2,900
取扱い終了
16541604KS-M-TRレッド
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16541595
2021-11-13
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃価格で購入出来ました。温度精度も良好です。
線が細いので耐久性はどうかな?

1が参考にしています
対象商品 : 16541604
2021-07-10
用途: 旧車バイクの水温管理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

90年代2サイクル車には必須じゃないでしょうか!? ノーマルの動いているかどうかもわからないくらいのアナログ水温計を捨て去って、正確なデジタルをオススメします! 水温計のみのシンプル設計・ハッキリ見やすいデジタル文字・コンパクトなボディーサイズ・お求めやすい価格…オススメですよ!

対象商品 : 16541604
2020-07-28
用途: バイク乗り
製造業

視認性が良く取り付けも簡単でコスパ良いです。なによりカッコ良し!

1が参考にしています
対象商品 : 16541595
2020-12-18
用途: CB750F 油温計として
建設業・工事業

コストパフォーマンスも良く動作も問題ありませんでした。
視認性も問題ありません。
また購入予定です。

対象商品 : 16541595
2020-03-07
用途: 二輪車に装着

2台分購入、大きすぎず立ち上がり時がカッコイイです。

対象商品 : 16541595
2019-12-06
用途: バイク用
建設業・工事業

見やすくてよいが作りが少し安っぽいので高級感を出してほしい

対象商品 : 16541595
2019-05-05
用途: 自動車の水温管理
栗原建設業・工事業

液晶メーターは非常に見やすく良い感じだが、付属の延長ハーネスが短いので、長さを選べるようにしてもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 16541604
2018-10-12
用途: バイクに利用
ANA大阪空港株式会社運輸・通信業

昼間でも見やすく、小さいので重宝しています。
マジックテープで固定なのでそこだけが不安。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする