曜日別特売

カイガラムシエアゾール

カイガラムシエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)カイガラムシエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)カイガラムシエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)カイガラムシエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(26件のレビュー)

一年中使える。冬期の成虫も退治できる。
さまざまな庭木やばらのカイガラムシを、2つの成分で効果的に退治します。
成分が枝に浸透して殺虫効果が約1ヶ月持続(ルビーロウムシ夏期孵化幼虫)するので、散布後に発生し害虫も退治します。
夏期だけでなく陶器の越冬成虫にも効果があります。
ジェット噴射で高い所まで薬剤が届きます。

剤形エアゾル内容量1本(480mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
※植物から約30cm以上離して、液役が均一に不着するように1~3秒ずつ断続的に噴射する。新芽、新葉、花弁には十分注意(冷害)。
※花にかからないように注意(シミ等の薬害)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16544246-
1,000
899
989(税込)
当日出荷
16544727-
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16544246
2025-10-25
用途: 薔薇の殺虫、殺菌剤用途
その他業種

手軽に散布できるのがスプレー缶の特長ですが、効き目は少し弱いので定期的に散布しています。

対象商品 : 16544246
2025-07-02
用途: ガーデニング
美容室ぱあまやさんサービス業

まだ、今年の結果は不明ですが、期待しています。大事にしているレモンの木に使用しています、

2025-06-03
用途: ミカン類のカイガラムシの駆除

効果を感じているが、すぐになくなる。もう少し容量が多ければより満足できる。

1が参考にしています
対象商品 : 16544246
2024-04-18
用途: カイガラムシの駆除
その他業種

庭木(沙羅の木)に発生しているカイガラムシの駆除に使用します。効果のほどを期待しています。

対象商品 : 16544246
2024-02-20
用途: カイガラムシ用の農薬があまり無いので
教育・研究機関

簡単に使えそうですが、色々なところにカイガラムシが付いているので、あっという間になくなりそう。 乳液タイプとかがあると有難いです。

対象商品 : 16544246
2023-12-22
用途: 松の粉カイガラムシ消毒
運輸・通信業

まだ早い来年5月に松の粉カイガラムシ消毒予定で購入しました。

対象商品 : 16544246
2023-03-30
用途: カイガラムシ退治
有限会社山善産業不動産業

日を変えて数回の噴霧が必要だが、大量に発生したカイガラムシを壊滅させることができた。
カイガラムシにはマシン油を使用していましたが、こちらの商品の方がハンドリングが簡単で満足です。さすが住友化学園芸さん!

対象商品 : 16544246
2023-02-07
用途: 庭木の貝殻虫駆除

貝殻虫は非常に厄介な害虫で、庭木の上部へ発生すると脚立でもしんどいケースが多いのですが、このスプレーはスプレー到達距離がとても長いので、薬剤散布が非常に楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする