AIR BOMBER DX

AIR BOMBER DX CAPTAIN STAG AIR BOMBER DX CAPTAIN STAG

口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。
ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。
ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。
ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。

適合タイヤバルブ米式、仏式 材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム シルバー 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16548516 Y-3159
4,000
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする