DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類
コネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
29
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
周波数帯域(MHz)
0~500
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
適合ケーブル
7C-2V、7C-FB、S-7C-FB
結合方式
バヨネットロック
電圧定在波比
1.5以下
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16632875
LBNC-7C-2P
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
BNCプラグ LBNC-7C-2P 半田締付作業
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった