SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型

SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型 - ミラック光学SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型 - ミラック光学

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。

寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98質量(g)2内径(Φmm)0.41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16632613VAL-0.41
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする