セット内容【VVF 1.6mm×2芯】40m、【VVF 1.6mm×3芯】16m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】10m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】2m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】1m、【VVR 1.6mm×2芯】1m、【VVR 2.0mm×2芯】1m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】1m、【バインド線】1.2m、【リングスリーブ 中】30個、【リングスリーブ 小】100個、【埋込連用取付枠】4個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個質量(kg)11内容量1セット