セット内容【VVF 1.6mm×2芯】60m、【VVF 1.6mm×3芯】24m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】15m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】3m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】1.5m、【VVR 1.6mm×2芯】1.5m、【VVR 2.0mm×2芯】1.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】4.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】1.5m、【バインド線】1.8m、【リングスリーブ 中】45個、【リングスリーブ 小】150個、【埋込連用取付枠】6個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個質量(kg)15.2内容量1セット