セット内容【VVF 1.6mm×2芯】20m、【VVF 1.6mm×3芯】8m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】5m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】1m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】0.5m、【VVR 1.6mm×2芯】0.5m、【VVR 2.0mm×2芯】0.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】0.5m、【バインド線】0.6m、【リングスリーブ 中】15個、【リングスリーブ 小】50個、【埋込連用取付枠】2個質量(kg)4.8内容量1セット