曜日別特売

Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム) - フォルボ・ジークリング
(3件のレビュー)

広範囲な軸径に適合する汎用タイプ

材質ニトリルゴム内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16633855V-3A2.52.13.02.7~3.5+1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
16633864V-4A3.22.43.73.5~4.5+1
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
16633873V-5A42.43.74.5~5.5+1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
16633882V-6A52.43.75.5~6.5+1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
16633898V-7A62.43.76.5~8.0+1
オープン
339
373(税込)
当日出荷
16633907V-8A72.43.78.0~9.5+1
オープン
339
373(税込)
当日出荷
16633916V-10A93.45.59.5~11.5+1
オープン
379
417(税込)
当日出荷
16633925V-12A10.53.45.511.5~12.5+1
オープン
379
417(税込)
当日出荷
16633934V-13A11.73.45.512.5~13.5+1
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
16633943V-14A12.53.45.513.5~15.5+1
オープン
389
428(税込)
当日出荷
16633952V-16A143.45.515.5~17.5+1
オープン
418
460(税込)
当日出荷
16633968V-18A163.45.517.5~19+1
オープン
418
460(税込)
当日出荷
16633977V-20A184.77.519~21+2
オープン
429
472(税込)
当日出荷
16633986V-22A204.77.521~24+2
オープン
489
538(税込)
当日出荷
16633995V-25A224.77.524~27+2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
16634004V-28A254.77.527~29+2
オープン
519
571(税込)
当日出荷
16634013V-30A274.77.529~31+2
オープン
539
593(税込)
当日出荷
16634022V-32A294.77.531~33+2
オープン
539
593(税込)
当日出荷
16634038V-35A314.77.533~36+2
オープン
539
593(税込)
当日出荷
16634047V-38A344.77.536~38+2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
16634056V-40A365.59.038~43+2
オープン
619
681(税込)
当日出荷
16634065V-45A405.59.043~48+2
オープン
679
747(税込)
当日出荷
16634074V-50A455.59.048~53+2
オープン
749
824(税込)
当日出荷
16634083V-55A495.59.053~58+2
オープン
789
868(税込)
当日出荷
16634092V-60A545.59.058~63+2
オープン
848
933(税込)
当日出荷
16634108V-65A585.59.063~68+2
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
16634117V-70A636.811.068~73+3
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
16634126V-75A676.811.073~78+3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16634135V-80A726.811.078~83+3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16634144V-85A766.811.083~88+3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16634153V-90A816.811.088~93+3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16634162V-95A856.811.093~98+3
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
16634178V-100A906.811.098~105+3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16634187V-110A997.912.8105~115+4
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634196V-120A1087.912.8115~125+4
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16634205V-130A1177.912.8125~135+4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16634214V-140A1267.912.8135~145+4
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16634223V-150A1357.912.8145~155+4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16634232V-160A1449.014.5155~165+4
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
16634248V-170A1539.014.5165~175+4
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
16634257V-180A1629.014.5175~185+4
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
16634266V-190A1719.014.5185~195+4
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
16634284V-200A18014.325.0190~210+10
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
16634293V-220A19814.325.0210~235+10
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16634302V-250A22514.325.0235~265+10
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16634318V-275A24714.325.0265~290+10
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
19593866V-350A31514.325335~36510
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19593875V-400A36014.325390~43010
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16634327V-300A27014.325.0290~310+10
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
19593857V-325A29214.325310~33510
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16634013
2024-11-18
用途: 昭和電気のブロワ軸の粉侵入防止に使用。
株式会社山本製作所製造業

2000時間くらい使用 リップも擦り切れず良好。
再購入。

対象商品 : 16633925
2023-06-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐野光学

摩耗したパッキンの交換用に探しました。
ほんの少し厚みは違いますが、問題なく使えます。

対象商品 : 16633916
2022-06-22
用途: 旧車の修理

ワイパーリンクのボールジョイント部のダストカバーが製廃で入手できなかったので、形状が近い本製品を購入しました。サイズ等ほぼ同じでポン付けで代用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする