曜日別特売

Vリング Aタイプ(フッ素ゴム)

Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(フッ素ゴム) - フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(フッ素ゴム) - フォルボ・ジークリング
(1件のレビュー)

広範囲な軸径に適合する汎用タイプ

材質フッ素ゴム内容量1個
全48種類を絞り込む
寸法d(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16634792V-10A93.45.59.5~11.5+1
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634808V-12A10.53.45.511.5~12.5+1
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634817V-13A11.73.45.512.5~13.5+1
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634826V-14A12.53.45.513.5~15.5+1
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
16634835V-16A143.45.515.5~17.5+1
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634844V-18A163.45.517.5~19+1
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
16634853V-20A184.77.519~21+2
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634862V-22A204.77.521~24+2
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
16634878V-25A224.77.524~27+2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16634896V-30A274.77.529~31+2
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
16634905V-32A294.77.531~33+2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634914V-35A314.77.533~36+2
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
16634923V-38A344.77.536~38+2
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634932V-40A365.59.038~43+2
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
16634948V-45A405.59.043~48+2
オープン
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
16634957V-50A455.59.048~53+2
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634966V-55A495.59.053~58+2
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
16634975V-60A545.59.058~63+2
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634984V-65A585.59.063~68+2
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
16634993V-70A636.811.068~73+3
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635002V-75A676.811.073~78+3
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635018V-80A726.811.078~83+3
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635027V-85A766.811.083~88+3
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635045V-95A856.811.093~98+3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635063V-110A997.912.8105~115+4
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635072V-120A1087.912.8115~125+4
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635097V-140A1267.912.8135~145+4
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
16635115V-160A1449.014.5155~165+4
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16635124V-170A1539.014.5165~175+4
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16635133V-180A1629.014.5175~185+4
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16635142V-190A1719.014.5185~195+4
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16635158V-199A1809.014.5195~210+4
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16634738V-3A2.52.13.02.7~3.5+1
オープン
取扱い終了
返品不可
16634747V-4A3.22.43.73.5~4.5+1
オープン
取扱い終了
返品不可
16634756V-5A42.43.74.5~5.5+1
オープン
取扱い終了
返品不可
16634765V-6A52.43.75.5~6.5+1
オープン
取扱い終了
返品不可
16634774V-7A62.43.76.5~8.0+1
オープン
取扱い終了
返品不可
16634783V-8A72.43.78.0~9.5+1
オープン
取扱い終了
返品不可
16634887V-28A254.77.527~29+2
オープン
取扱い終了
返品不可
16635036V-90A816.811.088~93+3
オープン
取扱い終了
返品不可
16635054V-100A906.811.098~105+3
オープン
取扱い終了
返品不可
16635088V-130A1177.912.8125~135+4
オープン
取扱い終了
返品不可
16635106V-150A1357.912.8145~155+4
オープン
取扱い終了
返品不可
16635167V-200A18014.325.0190~210+10
オープン
取扱い終了
返品不可
16635176V-220A19814.325.0210~235+10
オープン
取扱い終了
返品不可
16635185V-250A22514.325.0235~265+10
オープン
取扱い終了
返品不可
16635194V-275A24714.325.0265~290+10
オープン
取扱い終了
返品不可
16635203V-300A27014.325.0290~310+10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16634993
2020-11-10
用途: オイルシールとして

サイズ表記ですが、実際にはワンサイズ大きめを使わないと伸び幅が小さくてきつすぎます。この一サイズ下だと適合表ではちょうどよいことになっていましたが。きつすぎて、はめるだけでかなり往生しました。ワンサイズ大きめでも内径面のシール性は問題ないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする