曜日別特売

ハイパースクレーパー 600

ハイパースクレーパー 600 - オルファハイパースクレーパー 600 - オルファハイパースクレーパー 600 - オルファハイパースクレーパー 600 - オルファハイパースクレーパー 600 - オルファハイパースクレーパー 600 - オルファハイパースクレーパー 600 - オルファ
(2件のレビュー)

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。

本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5トラスコ品番485-8433質量(g)575(カバー含まず)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639972222B
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639972
2021-11-25
用途: クッションシートの頑固な接着剤の除去
教育・研究機関

クッションシートの剥離の際、コンクリートに頑固に付着してどうしても取れなかった接着剤を除去するのに購入。付属の厚手の刃に期待してサア、と始めたら表面を滑るばかりで殆んど役に立たず、大失敗した、と購入したことを後悔しましたが、物は試しとオルファの通常の替え刃に付け替えたところ、サックリと気持ちいいくらい剥離する事ができました。標準でついている厚手の刃は何に向いているのか、使用例が示されていたらいいのにと思いました。

対象商品 : 16639972
2016-06-22
用途: ケレン作業用

重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする