Teagles (トーマセンイ)
7303 裏メッシュウインドブレーカー
裏メッシュ仕様のウインドブレーカーです。
蛍光パイピングが付いているので夜間の作業やウォーキング等にもお使いいただけます。
機能的なファスナー付ポケットと衿にはフードが収納されています。
種別
ウインドブレーカー
混率(%)
ポリエステル100
生地
ポリエステルタフタ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16644172
7303
コン
M
120
54
58
オープン
取扱い終了
16644188
7303
コン
L
124
56
60
オープン
取扱い終了
16644197
7303
コン
LL
128
58
62
オープン
取扱い終了
16644206
7303
グレー
M
120
54
58
オープン
取扱い終了
16644215
7303
グレー
L
124
56
60
オープン
取扱い終了
16644224
7303
グレー
LL
128
58
62
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください