7303 7303 裏メッシュウインドブレーカー Teagles (トーマセンイ) 16644224

 

7303 7303 裏メッシュウインドブレーカー Teagles (トーマセンイ) 16644224 7303 7303 裏メッシュウインドブレーカー Teagles (トーマセンイ) 16644224 7303 7303 裏メッシュウインドブレーカー Teagles (トーマセンイ) 16644224

7303 裏メッシュウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16644224 品番7303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

裏メッシュ仕様のウインドブレーカーです。
蛍光パイピングが付いているので夜間の作業やウォーキング等にもお使いいただけます。
機能的なファスナー付ポケットと衿にはフードが収納されています。

種別ウインドブレーカー グレー サイズLL 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)79.5 生地ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする