Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 トップス
7303 裏メッシュウインドブレーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16644215
品番
7303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏メッシュ仕様のウインドブレーカーです。
蛍光パイピングが付いているので夜間の作業やウォーキング等にもお使いいただけます。
機能的なファスナー付ポケットと衿にはフードが収納されています。
種別
ウインドブレーカー
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77.5
生地
ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。