曜日別特売

アロマ 52-A

アロマ 52-A - ビクセン

接眼部が45度、上向きに傾斜したフィールドスコープです。斜め上からのぞけるので、観察時に姿勢がとてもラク。キャンプサイトでのんびりとチェアに腰掛けながら、近くの木々にとまる野鳥を追いかけるには最適。また、夜の天体観測でも威力を発揮。天頂付近になる天体を見る際も45度傾斜であればのぞきやすいです。
バードウォッチングに自然観察、夜の天体観察まで、アウトドアでオールマイティーに活躍するモバイルスコープ。観察太陽に合わせ、接眼レンズ(別売)を交換し、倍率を変えてみるのもおすすめです。

焦点距離(mm)278対物レンズ有効径(mm)52仕様(アイレリーフ)12.0mm、(至近距離)3.0m付属品ハンドホールディングケース型式45°傾斜型シルバーグレイ本体寸法(mm)(open)102×217×72、(close)102×177×72本体質量(g)460倍率(倍)25接眼レンズAL25付きコーティングマルチコート視界(実視界)2.1°、(見掛視界)52.5°(1000m先視界)36.6m三脚取付ねじ1/4インチねじ穴明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167242161153-03
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする