焦点距離(mm)278
対物レンズ有効径(mm)52
付属品ハンドホールディングケース
仕様(アイレリーフ)12.0mm、(至近距離)3.0m
型式45°傾斜型
色シルバーグレイ
本体寸法(mm)(open)102×217×72、(close)102×177×72
本体質量(g)460
倍率(倍)25
接眼レンズAL25付き
コーティングマルチコート
視界(実視界)2.1°、(見掛視界)52.5°(1000m先視界)36.6m
三脚取付ねじ1/4インチねじ穴
明るさ4.4
ひとみ径(Φmm)2.1