曜日別特売

ポルタⅡ経緯台(三脚付)

ポルタⅡ経緯台(三脚付) - ビクセンポルタⅡ経緯台(三脚付) - ビクセンポルタⅡ経緯台(三脚付) - ビクセン

より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。
フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。
微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。
付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。
ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。
アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。
アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。

架台
【タイプ】経緯台
【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付
【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)
【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)
【質量(kg)】5.7(三脚含む)
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm付属品星空ガイドブック、星座早見盤内容量1台
注意
※付属工具は磁石で固定してあるため磁気の影響を受けるコンパスなどは近付けないでください。
※重さ5kg以下、外径160mm以下の鏡筒が装着できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672519639951-2
42,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする