ビクセン
ピラー脚SXG-P85DX
ビラー脚SXG-P85の強化版ピラー脚です。
支脚部分を設計変更することにより組み立て易さと強度をアップしました。
質量(kg)
19.5
高さ(mm)
839.5
径(Φmm)
114.3
肉厚(mm)
3.5
半径(Φmm)
(支脚)450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726027
25172-8
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください