ビクセン
AXD赤道儀用ピラー脚
高さ(mm)
881.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
肉厚(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726264
25173-5
24.5
139.8
3.8
(支脚)450
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
16726273
36917-1
14.5
114.3
3.5
(支脚)440
¥
74,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください