SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm)825(F8)等級(極限等級)11.8等ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°分解能1.13秒対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>寸法(mm)Φ115×670~762質量(kg)6.4焦点調整ラックアンドピニオン取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可内容量1本