ビクセン
フリップミラー
仕様
Tリング用ねじ付
適合
AX、ED、VC、VMC、NA型に使用可能
質量(g)
295
光路長(mm)
119
接眼レンズ
(使用)31.7
取付径(Φmm)
(接眼部)50.8
内容量
1台
注意
※VMC95L、110L、A70Lf、A80Mf、R130Sf、R200SS、スターバルシリーズ使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16727086
2680-09
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください