曜日別特売

リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)

リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) - THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ) - THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ) - THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ) - THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ) - THK
(2件のレビュー)

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。

材質
ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)
ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)
ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法S1(mm)
寸法W(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法d4(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
長さL(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32607653BL4DA7137.59.5184157(±3)M4×0.7848.18624.520
830
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
16646464BL5DA8159122742110M5×0.81059.215834.526.7
830
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16646464
2023-02-01
用途: クボタトラクターのモンローのストロークセンサー取り付け部に使用
農・林・水産業

純正部品を取り寄せするよりも早く届き、ピッタリ合いました、安心しました。

対象商品 : 16646464
2018-02-23
用途: 自動車のレベリングセンサのリンクに使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の仕様は事前に理解していましたが、軸間の距離をmin35mm以上としたいのでもう少し全長が短いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする