ユピテル
GWM105sd GPSミラーレーダー探知機
業界初!速度取締り指針対応
1ボディ・ミラー型/リモコン付き
機能
各都道府県の速度取締り指針対応
5種類の衛星で1秒間に5回測位
ラウンドアバウト(環状交差点)対応
スマホでレーダー探知機の設定変更可能
月間記録情報をGoogleカレンダーにアップロード可能
12万6千件以上GPSデータ登録
受信周波数
【GPS部】 1.6GHz帯
【レーダー部】 Xバンド/Kバンド
【UHF部】 336 ~470MHz帯
【VHF部】 154 ~163MHz帯
受信方式
【GPS部】 32チャンネル/パラレル受信方式
【レーダー部】 スイープオシレーター式ダブルスーパーへテロダイン方式
質量(g)
約333(SDカード含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【センサー】270×17×80、【リモコン】34×5×56
表示部
液晶ディスプレイ ワイド3.2インチ
電源電圧(V)
12
動作温度範囲(℃)
-20℃~+85℃ (無線部:-10℃~+60℃)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16651084
GWM105SD
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください