八幡ねじ
ボルト付き吊足
木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
ねじ長さ(mm)
35
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708073
W3/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください