wellgo(ウェルゴ)
クイックリリースクリップレスシティペダル
多目的に使えるベーシックスポーツペダル「WPD-M17C」のQRD2モデル
Quick Release Device(QRD)が進化し、ペダルの脱着がより簡単に!
持ち運びに便利な収納袋付き
色
シルバー/ブラック
適合
クリート/ 98A、Shimano 51(SM-SH51)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
100.8×65.2×27.2
質量(g)
424
ベアリング
シールド
スピンドル
クロモリ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16710532
WPD-M17C QRD2
¥17,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください