直管LEDランプ LDL40 省エネ形

直管LEDランプ LDL40 省エネ形 - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。

種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16711905LDL40S・N/14/26昼白色
18,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
16711914LDL40S・W/14/24白色
18,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
16711923LDL40S・WW/14/23温白色
18,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 製造現場で使用

LEDじゃないのと比べると明るいです。慣れますが最初はまぶしいです。

対象商品 : 16711905
2023-11-27
用途: 工場内照明

口金形状が専用化されているので、対応器具でないと使用困難。
たまたま器具の都合で選定したが、器具改造できる環境なので通常のFL40形LED灯を使用できる器具・ランプを大量に使用しているので、再度購入する可能性は低い。

対象商品 : 16711905
2022-12-24
用途: ガレージの天井照明用
教育・研究機関

近所の全国展開している大型電気店でこの商品の取り扱いがないためモノタロウで購入。LEDのため大変明るい。商品の説明通りに長持ちすることを期待。

対象商品 : 16711905
2022-12-18
用途: NNF41056J LE9用のランプとして使用します
その他業種

NNF41056J LE9用のランプとして、作業場の照明用に使用します

1が参考にしています
対象商品 : 16711905
2021-04-18
用途: 機械照明

他社ランプに比べて明るいです。専用照明器為、他社メーカーもランプ
使えるのかな?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする