クレンリネスドライヤー(45cm)

クレンリネスドライヤー(45cm) - セイワクレンリネスドライヤー(45cm) - セイワクレンリネスドライヤー(45cm) - セイワクレンリネスドライヤー(45cm) - セイワクレンリネスドライヤー(45cm) - セイワ
(1件のレビュー)

「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-2-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。

用途業務用水回収ゴム(床用)幅(mm)450質量(g)175繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716053D-45-1(青)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16716062D-45-2(赤)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16716078D-45-3(黄)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16716087D-45-4(緑)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16716096D-45-5(白)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716053
2021-02-16
用途: ポリッシャーで出た水を集める時
サービス業

ハウスクリーニングでフロアをポリッシャーでクリーニングした際に出る水を掃きながら集める際に使用しています。集めやすいです
色もたくさんあるので選ぶのが楽しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする