スプラッシュ・デッキブラシ(固定式)

スプラッシュ・デッキブラシ(固定式) - セイワ
(7件のレビュー)

人間工学に基づいた軽量で力の入りやすいコンパクトサイズのデッキブラシです。

用途業務用コンパクトブラシ(床用)商品タイプスペアブラシ幅(mm)180質量(g)150奥行(mm)55毛丈(mm)30寸法(横×縦×厚さ)(mm)180×55×70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品は堅めのブラシを使用しております。床材に傷が付かないかどうか、支障のない場所で必ずテストをおこなってください。※本製品の使用には「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716105B-600
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-04
用途: 床の掃除

柔らかめのブラシになります。バルコニー用に購入しました。エンボスにはやわらかすぎます。

対象商品 : 16716105
2021-01-04
用途: 色移りはぎとり
農・林・水産業

この製品は非常に長持ち腰が強くて下手らない 作業能率は非常に上がる。経営安定

対象商品 : 16716105
2020-10-17
用途: 床清掃
サービス業

手で直接持って、床清掃してもよし、専用の接続棒をつけることで、立ち仕事で床清掃もできるので重宝します。

対象商品 : 16716105
2020-07-03
用途: 長靴の靴底洗いに
農・林・水産業

メッシュパネルに結束バンドで固定し、靴を履いたまま靴底をゴシゴシ洗っています。毛足が短くて固いので、泥がよく落ちます。台座がプラなので耐久性にも期待です。

対象商品 : 16716105
2020-06-24
用途: ハウスクリーニング
エス・ワイ・エスサービス業

届いてブラシの固さを確認したら3箇所の毛がごっそり抜けました。連絡して、交換品を送ってもらいましたが、やはり1箇所ごっそり抜けました。製品として酷すぎます。針金のようなもので毛を留めていますが、それがきちんとハマっていないようです。ハードに使ってどのくらい持つのか不安です。このデッキブラシはもう買いません。

対象商品 : 16716105
2019-08-03
用途: 清掃作業時
サービス業

汚れもほどほどに取れ、扱い易いブラシだと思います。

対象商品 : 16716105
2019-02-11
用途: 床洗浄
建設業・工事業

ハンドル一本で洗浄とその後の水切りができるので、現場まで荷物が少なくなり運びやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする