【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ

【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ - 自重堂
(8件のレビュー)

爽快な着用感

仕様
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100生地ハニカムメッシュポケット付き名入れサービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全80種類を絞り込む
サイズ
80種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678805647664アーミーグリーンSS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678806547664アーミーグリーンS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678807447664アーミーグリーンM
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678808347664アーミーグリーンL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678809247664アーミーグリーンLL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678810847664アーミーグリーンEL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678811747664アーミーグリーン4L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678812647664アーミーグリーン5L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678813547664イエローSS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678814447664イエローS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678815347664イエローM
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678816247664イエローL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678817847664イエローLL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678818747664イエローEL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678819647664イエロー4L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678820547664イエロー5L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678821447664グレーSS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678822347664グレーS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678823247664グレーM
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678824847664グレーL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678825747664グレーLL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678826647664グレーEL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678827547664グレー4L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678828447664グレー5L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678829347664サックスSS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678830247664サックスS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678831847664サックスM
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678832747664サックスL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678833647664サックスLL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678834547664サックスEL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678835447664サックス4L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678836347664サックス5L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678837247664チャコールグレーSS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678838847664チャコールグレーS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678839747664チャコールグレーM
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678840647664チャコールグレーL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678841547664チャコールグレーLL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678842447664チャコールグレーEL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678843347664チャコールグレー4L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678844247664チャコールグレー5L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678845847664ネイビーSS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678846747664ネイビーS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678847647664ネイビーM
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678848547664ネイビーL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678849447664ネイビーLL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678850347664ネイビーEL
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678851247664ネイビー4L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678852847664ネイビー5L
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678853747664ブラックSS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1678854647664ブラックS
3,200
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16788607
2021-09-06
用途: 夏の事務服
中西工業株式会社建設業・工事業

涼しくて着心地が良いですがサイズがかなり大きいです。中にTシャツを着るつもりでしたのでワンサイズ大きめで、と思いましたが、それでも大きかったです。
洗濯をしてもよれにくく刺繍も満足です。おすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 07574856
2022-09-22
用途: 建築現場、屋内外作業
hmk建設業・工事業

生地は薄すぎず透けることはないが通気性は良い。
袖口がリブ状になっているのでビロビロとなってくることもありません。

対象商品 : 07574567
2020-06-02
用途: 雛飼育作業
株式会社アマタケ農・林・水産業

薄いイエローと思いましたが、意外と鮮やかな黄色って感じです。生地は薄めです。下着とかは透けないと思います。作業場は年中暖かいので夏場の時には生地が薄いので少しは涼しく感じていいそうです。

対象商品 : 07574472
2016-05-23
用途: 軽作業時に使用

倉庫内の作業時に着用しています。
 着心地もよいし、使い勝手もよいかと思います。
 今までは量販店で売っている、同じようなポロシャツを使っていましたが、こちらのほうが良いと感じました。
 値段的には、量販店のほうが、若干安いですが…。
 好みの問題ですかね。
 でも、おすすめですよ。

対象商品 : 07574664
2016-08-19
用途: 倉庫内作業

服の材質自体には不満はありませんが、グレー色を希望して注文しましたが、もう少し明るいグレーが欲しかったです。同じグレーでも個人的には微妙な色に感じました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 07574883
2015-05-25
用途: 作業用に使用

着やすく、動きやすいので、それなりにいい商品だと思います。
 量販店のものよりは、若干長持ちしそうです。
 値段よりは若干良い商品だと思います。

対象商品 : 07574533
2013-04-25
用途: 現場労働
有限会社サンハウス

生地が思ったより良く、軽く、通気性が良い

対象商品 : 07574822
2014-08-04
用途: 事務職

繊維の臭いなのか体臭では無いのは確かなのですが時間がたつにつれて臭いので着ていられなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする