47664 【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ 自重堂 16788117

【加工可】ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ

(8件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色アーミーグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード16788117品番47664
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

爽快な着用感

仕様
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
生地
ハニカムメッシュ
ポケット
付き
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07574856
2022-09-22
用途: 建築現場、屋内外作業
hmk 様(建設業・工事業)

生地は薄すぎず透けることはないが通気性は良い。
袖口がリブ状になっているのでビロビロとなってくることもありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 16788607
2021-09-06
用途: 夏の事務服
中西工業株式会社 様(建設業・工事業)

涼しくて着心地が良いですがサイズがかなり大きいです。中にTシャツを着るつもりでしたのでワンサイズ大きめで、と思いましたが、それでも大きかったです。
洗濯をしてもよれにくく刺繍も満足です。おすすめします。

1人が参考にしています
対象商品 : 07574567
2020-06-02
用途: 雛飼育作業
株式会社アマタケ 様(農・林・水産業)

薄いイエローと思いましたが、意外と鮮やかな黄色って感じです。生地は薄めです。下着とかは透けないと思います。作業場は年中暖かいので夏場の時には生地が薄いので少しは涼しく感じていいそうです。

対象商品 : 07574472
2016-05-23
用途: 軽作業時に使用

倉庫内の作業時に着用しています。
 着心地もよいし、使い勝手もよいかと思います。
 今までは量販店で売っている、同じようなポロシャツを使っていましたが、こちらのほうが良いと感じました。
 値段的には、量販店のほうが、若干安いですが…。
 好みの問題ですかね。
 でも、おすすめですよ。

対象商品 : 07574664
2016-08-19
用途: 倉庫内作業

服の材質自体には不満はありませんが、グレー色を希望して注文しましたが、もう少し明るいグレーが欲しかったです。同じグレーでも個人的には微妙な色に感じました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 07574883
2015-05-25
用途: 作業用に使用

着やすく、動きやすいので、それなりにいい商品だと思います。
 量販店のものよりは、若干長持ちしそうです。
 値段よりは若干良い商品だと思います。

対象商品 : 07574533
2013-04-25
用途: 現場労働
有限会社サンハウス 様

生地が思ったより良く、軽く、通気性が良い

対象商品 : 07574822
2014-08-04
用途: 事務職

繊維の臭いなのか体臭では無いのは確かなのですが時間がたつにつれて臭いので着ていられなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする