【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂
(2件のレビュー)

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント 種別長袖ブルゾン 混率(%)綿100% 生地スーパーソフトバーバーリー 生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 名入れ サービス分類名入れ 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17006255 84200 ネイビー S
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006264 84200 ネイビー M
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006273 84200 ネイビー L
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006282 84200 ネイビー LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006298 84200 ネイビー EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006307 84200 ネイビー 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006316 84200 ネイビー 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006325 84200 アイボリー S
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006334 84200 アイボリー M
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006343 84200 アイボリー L
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006352 84200 アイボリー LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006368 84200 アイボリー EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006377 84200 アイボリー 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006386 84200 アイボリー 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006395 84200 アースグリーン S
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006404 84200 アースグリーン M
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006413 84200 アースグリーン L
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006422 84200 アースグリーン LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006438 84200 アースグリーン EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006447 84200 アースグリーン 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006456 84200 アースグリーン 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006465 84200 シルバーグレー S
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006474 84200 シルバーグレー M
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006483 84200 シルバーグレー L
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006492 84200 シルバーグレー LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006508 84200 シルバーグレー EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006517 84200 シルバーグレー 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006526 84200 シルバーグレー 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006535 84200 シックブラック S
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006544 84200 シックブラック M
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006553 84200 シックブラック L
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006562 84200 シックブラック LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006578 84200 シックブラック EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006587 84200 シックブラック 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
17006596 84200 シックブラック 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17006544
2023-04-29
用途:
実験

左腕のポケットの深さが通常のボールペンなどだと足りません。このため、よく落ちます。

対象商品:
89101835
2022-10-27
用途:
倉庫内作業
製造業

通常の作業シャツと比べると着丈が短く作られているブルゾンであるため、中の服はシャツインで着用することをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする