- その他
- 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
- 色
- アイボリー
- サイズ
- 4L
- 仕様
- 背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント
- 種別
- 長袖ブルゾン
- 胸囲(cm)
- 132
- 混率(%)
- 綿100%
- 肩幅(cm)
- 57
- 袖丈(cm)
- 60
- 着丈(cm)
- 70
- 生地
- スーパーソフトバーバーリー
- 色番
- 17
- 生地性能
- ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ