三菱マテリアル
チップ JPMT-E
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680431
JPMT060204-E VP15TF
¥11,400
¥
8,598
¥9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください