三菱マテリアル
チップ SDKN
材質
VP15TF
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680702
SDKN1203AEN VP15TF
¥10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください