三菱マテリアル
チップ SONX
材質
MC5020
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.8
切刃長さ(mm)
15.88
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680982
SONX1206PER MC5020
¥31,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください