カベギワゾクⅡ

カベギワゾクⅡ - エムエフカベギワゾクⅡ - エムエフカベギワゾクⅡ - エムエフ

フロアー材・カーペット等への直接のテープ貼り付けが不要になります。
すき間にホコリ・ゴミが溜まらないので、清掃が容易になります。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っているため、カットが容易です。
幅方向にも2か所ハーフカットが入っているため、折り曲げも容易です。
紙単一素材のため、環境に優しく、ゴミ分別が容易にできます。

用途床・廊下・巾木などの養生に材質紙管原紙幅(mm)110厚さ(mm)1長さ(m)20内容量1箱(8巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16730902N20-001
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする