曜日別特売

外径用ホルダ SPGN

外径用ホルダ SPGN - タンガロイ
穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
逃げ角(度)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00016765SPGN1212X-10T20正方形11711-0707
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00016774SPGN1616X-10T20正方形11711-0715
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00016783SPGN2020K-10T20正方形11711-0731
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00016792SPGN1616X-15T25正方形11711-0723
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00016808SPGN2020K-15T25正方形11711-0740
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00016817SPGN2020K-20T32正方形11711-0758
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00016826SPGN2525M-20T32正方形11711-2386
25,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00016835SPGN2525M-25T36正方形11711-2394
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする