イスカル
チップ SOGX-AL
形状
正方形90°
材質
IC08
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
-
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40678111
SOGX050204-AL IC08
5.4
2.38
¥13,800
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678127
SOGX060304-AL IC08
6.2
3.18
¥14,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678136
SOGX070305-AL IC08
7.7
3.18
¥14,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください