イスカル
チップ T490 LNAR
材質
IC07
形状
長方形90°
厚さ(mm)
6.65
切刃長さ(mm)
12.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40678924
T490LNAR1306PN-R-P IC07
¥20,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください