曜日別特売

チップ MPNW-ZEL

チップ MPNW-ZEL - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状ひし形86°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40911945MPNW060308ZEL JM4060JM40600.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40912006MPNW060320ZEL JM4060JM40602
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40911911MPNW060308ZELJX10200.8
オープン
取扱い終了
40911927MPNW060308ZELJX10450.8
オープン
取扱い終了
40911936MPNW060308ZELJX10600.8
オープン
取扱い終了
40911954MPNW060308ZELJP40200.8
オープン
取扱い終了
40911972MPNW060320ZELJX10202
オープン
取扱い終了
40911981MPNW060320ZELJX10452
オープン
取扱い終了
40911997MPNW060320ZELJX10602
オープン
取扱い終了
40912015MPNW060320ZELJP40202
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40911945MPNW060308ZEL JM406039381248MPNW060308ZEL JM4160MPNW060308ZEL JM4060 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39381248アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
40912006MPNW060320ZEL JM406039381266MPNW060320ZEL JM4160MPNW060320ZEL JM4060 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39381266アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする