チップ ZPMT

チップ ZPMT - DIJET(ダイジェット工業)
逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全71種類を絞り込む
材質
71種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50348024ZPMT13T316R JC5015JC50151.63.97
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
50349704ZPMT13T316R JC5040JC50401.63.97
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
50348006ZPMT09T208RJC50150.82.78
10,800
取扱い終了
50348015ZPMT13T308RJC50150.83.97
12,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50348033ZPMT13T320RJC501523.97
12,900
取扱い終了
50348042ZPMT150408LJC50150.84.76
13,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50348051ZPMT160408LJC50150.84.76
13,800
取扱い終了
50348067ZPMT160408RJC50150.84.76
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50348076ZPMT160416LJC50151.64.76
13,800
取扱い終了
50348085ZPMT160416RJC50151.64.76
13,800
取扱い終了
50348094ZPMT160420LJC501524.76
13,800
取扱い終了
50348103ZPMT160420RJC501524.76
13,800
取扱い終了
50348112ZPMT160430LJC5015-4.76
13,800
取扱い終了
50348121ZPMT160430RJC5015-4.76
13,800
取扱い終了
50348137ZPMT160432LJC50153.24.76
13,800
取扱い終了
50348146ZPMT160432RJC50153.24.76
13,800
取扱い終了
50348365ZPMT160404RJC50150.44.76
13,800
取扱い終了
50348374ZPMT170508RJC50150.85.56
14,900
取扱い終了
50348383ZPMT170516RJC50151.65.56
14,900
取扱い終了
50348392ZPMT170520RJC501525.56
14,900
取扱い終了
50348401ZPMT170530RJC5015-5.56
14,900
取扱い終了
50348417ZPMT180508LJC50150.85.56
16,100
取扱い終了
50348426ZPMT180516LJC50151.65.56
16,100
取扱い終了
50348435ZPMT180520LJC501525.56
16,100
取扱い終了
50348444ZPMT180530LJC5015-5.56
16,100
取扱い終了
50348453ZPMT200508LJC50150.85.56
17,200
取扱い終了
50348462ZPMT200516LJC50151.65.56
17,200
取扱い終了
50348471ZPMT200520LJC501525.56
17,200
取扱い終了
50348487ZPMT200530LJC5015-5.56
17,200
取扱い終了
50349302ZPMT13T308RJC50400.83.97
12,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50349311ZPMT160408LJC50400.84.76
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50349327ZPMT160408RJC50400.84.76
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50349521ZPMT09T208RJC50400.82.78
10,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50349537ZPMT150408LJC50400.84.76
13,400
取扱い終了
50349713ZPMT13T320RJC504023.97
12,900
取扱い終了
50349722ZPMT160416LJC50401.64.76
13,800
取扱い終了
50349731ZPMT160416RJC50401.64.76
13,800
取扱い終了
50349747ZPMT160420LJC504024.76
13,800
取扱い終了
50349756ZPMT160420RJC504024.76
13,800
取扱い終了
50349765ZPMT160430LJC5040-4.76
13,800
取扱い終了
50349774ZPMT160430RJC5040-4.76
13,800
取扱い終了
50349783ZPMT160432LJC50403.24.76
13,800
取扱い終了
50349792ZPMT160432RJC50403.24.76
13,800
取扱い終了
50349887ZPMT170508RJC50400.85.56
14,900
取扱い終了
50349896ZPMT180508LJC50400.85.56
16,100
取扱い終了
50349905ZPMT200508LJC50400.85.56
17,200
取扱い終了
50349923ZPMT160404RJC50400.44.76
13,800
取扱い終了
50349932ZPMT170516RJC50401.65.56
14,900
取扱い終了
50349941ZPMT170520RJC504025.56
14,900
取扱い終了
50349957ZPMT170530RJC5040-5.56
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする